• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

5 lame per seghetti alternativi ″universal wood″ 91 mm/progr.

Codice art.: 623675000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623675000
EAN / GTIN 4007430083876
Codice del produttore 623675000

Descrizione

Descrizione:

  • veloci e netti nel legno di qualsiasi spessore

Proprietà:

  • Versione: Terra ad angolo libero / terra denti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 234 X.
  • Materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno duro / legno dolce / truciolato / carpenteria / cartone / per tagli rapidi
  • Lunghezza utile: 91 mm
  • Descrizione del prodotto: Veloce e pulito in tutti gli spessori del legno
  • Unità di vendita: Passo 5
  • denti: 2,0-3,0 mm, progressivo

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello