3 lame per seghetti alternativi ″expert fiber + plaster″ 106/4,3mm

Codice art.: 623671000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623671000
EAN / GTIN 4007430157416
Codice del produttore 623671000

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni speciali: Cartongesso, materiali cementizi
  • Denti in metallo duro saldati per una longevità eccezionale

Proprietà:

  • Versione: Massa
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 341 HM
  • Materiale: HM
  • Idoneità materiale: Pannelli in gesso / pannelli in fibra di cemento 5-80 mm / plastica rinforzata con fibra di vetro 5-50 mm
  • Lunghezza utile: 106 mm
  • Unità di vendita: 3
  • Passo dei denti: 4,3 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello