• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3 lame per seghetti alternativi ″expert Inox ″ 57/ 1,4mm

Codice art.: 623663000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623663000
EAN / GTIN 4007430435057
Codice del produttore 623663000

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni speciali: acciaio inossidabile, inox

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,022 kg
  • Corrisponde al tipo Bosch: T 118 EHM
  • Materiale: Metallo duro
  • Adattabilità materiale: lamiere in acciaio inox (Inox) 2-4 mm / NF Metals
  • Spessore: 1 mm
  • Passo dei denti: 1,4 mm
  • Lunghezza utilizzabile: 57 mm
  • Versione: Terra

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello