• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghetti alternativi, ceramica, expert, 76mm, grossolana

Codice art.: 623657000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623657000
EAN / GTIN 4007430407580
Codice del produttore 623657000

Descrizione

Descrizione:

  • per applicazioni speciali: materiali ceramici, come ad esempio le piastrelle tenere
  • rivestimento in metallo duro per un’elevata longevità

Proprietà:

  • Design: Grosso
  • Spessore: 0,8 mm
  • Conforme al tipo Bosch: Barriera corallina T 130
  • Materiale: HM, spruzzato
  • Idoneità materiale: Ceramica / vetro / plastica rinforzata con fibra di vetro / ghisa
  • Lunghezza utile: 76 mm
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello