5 lame per seghetti alternativi ″expert plastics″ 74/2,0mm

Codice art.: 623640000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623640000
EAN / GTIN 4007430407450
Codice del produttore 623640000
Numero-L L01750 904

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni speciali: materie plastiche
  • Tagli diritti e netti

Proprietà:

  • Versione: Terra ad angolo libero / terra denti
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 A.
  • Materiale: HSS
  • Idoneità materiale: Plexiglas / policarbonato 2-20 mm / metalli non ferrosi 2-10 mm
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Unità di vendita: 5
  • Passo dei denti: 2,0 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello