5 lame per seghetti alternativi ″expert aluminium″ 74/3,0mm

Codice art.: 623639000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623639000
EAN / GTIN 4007430407443
Codice del produttore 623639000

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni speciali: alluminio e metalli non ferrosi

Proprietà:

  • Versione: Fresata / conica
  • Spessore: 1 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 127 D.
  • Materiale: HSS
  • Idoneità materiale: Alluminio 3-15 mm / metalli non ferrosi 4-20 mm / plastica / per tagli rapidi
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Per applicazioni speciali: Alluminio e metalli non ferrosi
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 3,0 mm

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello