• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

5 lame per seghetti alternativi ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

Codice art.: 623634000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623634000
EAN / GTIN 4007430407399
Codice del produttore 623634000
Numero-L L01750 535

Descrizione

Descrizione:

  • veloci, netti e con angolatura precisa

Proprietà:

  • Versione: Terra ad angolo libero / terra denti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 B.
  • Materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno duro / legno dolce / truciolato / tavole di Falegnameria / cartone / plastica 3-30 mm / per tagli puliti
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Veloce, pulito e preciso
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 2,5 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello