Chiave universale 1

Codice art.: 623610 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.085 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Profi-Key
Lunghezza complessiva 90 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra; Chiavi a bussola con bocca triangolare; Giraviti quadro; Chiavi a bussola esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Codice del produttore 00 11 04

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a croce per dadi, pressofusione di zinco con riduzione in plastica e BIT (Phillips e con intaglio).

Uso:

Per i seguenti settori: riscaldamento, climatizzazione, sanitari e tecnologia per gli edifici.

Per:

Quadro da 5; 7; 8 mm, triangolo da 9 − 10 mm, quadro a gradini da 6; 7; 8; 9; 10 mm, esagono da 3 mm (per viti senza testa), attacco per bit da 1/4 pollice, intaglio a croce PH2, intaglio 1,0×7 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello