Mola in non tessuto, 105x100 mm, P 280

Codice art.: 623514000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623514000
EAN / GTIN 4007430148384
Codice del produttore 623514000
Numero-L L01750 1024

Descrizione

Descrizione:

  • Nylon elastico abrasivo impregnato con grana per rendere le superfici opache senza ombreggiature, per satinare e lucidare superfici in acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
  • Per legno, per la lisciatura di superfici
  • N. giri max.: 5600 giri/min; n. giri consigliato: 2900 giri/min, Ø 115 mm: 2600 giri/min

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Diametro: 105 mm
  • Granulometria: P 280
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello