8 dischi duri per lucidare in non tessuto, 100x10 mm

Codice art.: 623508000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623508000
EAN / GTIN 4007430148469
Codice del produttore 623508000
Numero-L L01750 1003

Descrizione

Descrizione:

  • Per la prelucidatura e lucidatura di metalli non ferrosi, in combinazione con pasta per lucidare marrone, 623522000
  • N. giri max.: 6100 giri/min; n. giri consigliato: 1900 giri/min

Proprietà:

  • Versione: Hard
  • Larghezza: 10 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Unità di vendita: 8

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello