Spazzola metallica circolare Inox , 100x70 mm

Codice art.: 623503000
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623503000
    EAN / GTIN 4007430148322
    Codice del produttore 623503000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con filo inossidabile. Per la pulizia dei cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine, sbavature, per irruvidire superfici
    • N. giri max.: 6000 giri/min; n. giri consigliato: 2400 - 3900 giri/min

    Proprietà:

    • Peso lordo: 0,845 kg
    • Diametro: 100 mm
    • Larghezza: 70 mm
    • Spessore filo: 0,20 mm

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello