Spazzola metallica circolare, 100x70 mm

Codice art.: 623501000
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623501000
    EAN / GTIN 4007430148308
    Codice del produttore 623501000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per rimuovere la ruggine, sbavare e pulire i metalli
    • Per la spazzolatura degli anelli di crescita morbidi su legno
    • N. giri max.: 6000 giri/min; n. giri consigliato: 3000 - 4500 giri/min

    Proprietà:

    • Peso lordo: 0,906 kg
    • Diametro: 100 mm
    • Larghezza: 70 mm
    • Spessore cavo: 0,27 mm

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello