Mola in non tessuto, 105x100 mm, P 80

Codice art.: 623487000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623487000
    EAN / GTIN 4007430148254
    Codice del produttore 623487000
    Numero-L L01750 1073

    Descrizione

    Descrizione:

    • Nylon elastico abrasivo impregnato con grana per rendere le superfici opache senza ombreggiature, per satinare e lucidare superfici in acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
    • Per legno, per la lisciatura di superfici
    • N. giri max.: 5600 giri/min; n. giri consigliato: 2900 giri/min, Ø 115 mm: 2600 giri/min

    Proprietà:

    • Larghezza: 100 mm
    • Diametro: 105 mm
    • Granulometria: P 80
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello