Mola a lamelle/tessuto non tessuto, 105x100 mm, P 180

Codice art.: 623485000
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
    Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623485000
    EAN / GTIN 4007430148230
    Codice del produttore 623485000
    Numero-L L01750 1586

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lamelle in pregiato corindone abbinato a nylon abrasivo impregnato con grano
    • Per opacizzare, satinare e rimuovere eventuali graffi da superfici in metallo
    • Eliminazione di vecchie vernici e lisciatura di materiali legnosi
    • N. giri max.: 5600 giri/min; n. giri consigliato: 2900 giri/min

    Proprietà:

    • Larghezza: 100 mm
    • Diametro: 105 mm
    • Granulometria: P 180
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello