• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola a lamelle, 105x100 mm, P 120

Codice art.: 623480000
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623480000
EAN / GTIN 4007430148087
Codice del produttore 623480000
Numero-L L01750 1243

Descrizione

Descrizione:

  • Per rimuovere ruggine, strati di ossido e graffi
  • Per la strutturazione e satinatura di superfici in metallo
  • N. giri max.: 5800 giri/min; n. giri consigliato: 3200 giri/min

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Diametro: 105 mm
  • Granulometria: P 120
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello