10 nastri abrasivi, 90x100 mm, P 60, CZ

Codice art.: 623473000
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623473000
EAN / GTIN 4007430148025
Codice del produttore 623473000
Numero-L L01750 773

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale: corindone zirconico con grana P 40, 60, 80, 120
  • Materiale: corindone comune con grana P 220 (623476000)
  • Adatto sia per tutti i tipi di metallo, come anche per gli acciai inossidabili
  • Per la rimozione di graffi e la levigatura di cordoni di saldatura
  • Solo in abbinamento al cilindro d'espansione 623470000
  • Massima velocità di lavoro: 30 m/s; consigliata: 20 m/s

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Diametro: 90 mm
  • Granulometria: P 60
  • Unità di vendita: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello