Descrizione:
Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
- Lunghezza inserto: 30,0 mm
- Inserto Ø 1: 21,0 mm
- Ø di inserimento 2: 19,7 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 12,5 mm
- Larghezza totale [mm]: 21 mm
- Altezza totale [mm]: 21 mm
- Lunghezza totale [mm]: 30 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: rettificato, cromato
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 15
- Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no