• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corona da martello, 100 x 55 mm, M 16

Codice art.: 623398000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623398000
EAN / GTIN 4007430094780
Codice del produttore 623398000
Numero-L L01760 158

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimizzate con denti in metallo duro maggiorati per una longevità elevata. Resa elevata grazie al corpo corona stabile e a parete sottile.
  • Per calcestruzzo, muratura, pietre naturali e pietre calcaree

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 55 mm
  • Diametro: 100 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello