Inserto per chiave a bussola 3/8″ esagonale 12 mm

Codice art.: 6233930
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6233930
EAN / GTIN 4010886623398
Codice del produttore 6233930
Numero-L L60160 2568
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Lunghezza inserto: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,2 mm
  • Ø di inserimento 2: 18,3 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 9,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 18 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 28 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello