Fresa a corona SDS-max, 80 x 990 mm

Codice art.: 623382000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
80 mm
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623382000
EAN / GTIN 4007430098092
Codice del produttore 623382000
Numero-L L01760 165

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a centrare ottimizzata con 3 taglienti per la massima idoneità per le armature
  • Codolo conico per una trasmissione ottimale dei colpi e una foratura dalle vibrazioni contenute
  • 3 spirali di grande volume per un rapido avanzamento della foratura e uno scarico più veloce della polvere di foratura
  • Ideale per forare materiali duri

Proprietà:

  • Diametro: 80 mm
  • Lunghezza complessiva: 990 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello