• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scalpello a spatola SDS-max ″professional″ 350 x 115 mm

Codice art.: 623366000
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623366000
EAN / GTIN 4007430084316
Codice del produttore 623366000

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio a tempera speciale e trattamento superficiale particolare assicurano una lunga durata e una grande produttività nel lavoro.
  • Per la rimozione generale di materiale in grandi quantità. Di impiego universale.

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 350 mm
  • Forma scalpello: Scalpello a forcella
  • Descrizione del prodotto: L'acciaio temprato speciale e il trattamento speciale della superficie garantiscono una lunga durata utile e un lavoro produttivo.
  • Larghezza di taglio: 115 mm
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello