• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta da martello SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 14 x 540 mm

Codice art.: 623314000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623314000
EAN / GTIN 4007430438133
Codice del produttore 623314000

Descrizione

Descrizione:

  • La testa di foratura affusolata, a forma di scalpello, permette una veloce penetrazione nel materiale da forare.
  • Gli ingressi corti a spirale e le grandi scanalature della doppia elica ottimizzata, garantiscono un rapido scarico della polvere di foratura.
  • Il rinforzo passante dell’anima assicura stabilità e resistenza all'usura. Consente il massimo trasferimento d’energia dal martello perforatore alla punta del martello.
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 400 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Lunghezza complessiva: 540 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello