• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Platorello, 175 mm, 5/8″, standard

Codice art.: 623281000
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623281000
EAN / GTIN 4007430406385
Codice del produttore 623281000

Descrizione

Descrizione:

  • Versione standard per lavori di levigatura da medi a grossolani
  • Per l'utilizzo di dischi abrasivi in fibra
  • Tutti i platorelli dotati di ghiera di serraggio
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro: 175 mm
  • Max. numero di giri: 8500 /min
  • dado di serraggio: 5/8 ″

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello