Platorello, 125 mm, M 14, standard

Codice art.: 623278000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623278000
EAN / GTIN 4007430406354
Codice del produttore 623278000
Numero-L L01750 1404

Descrizione

Descrizione:

  • Versione standard per lavori di levigatura da medi a grossolani
  • Per l'utilizzo di dischi abrasivi in fibra
  • Tutti i platorelli dotati di ghiera di serraggio
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro: 125 mm
  • Max. numero di giri: 12200 rpm
  • dado di serraggio: M 14

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello