• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta da martello SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 20 x 720 mm

Codice art.: 623235000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623235000
EAN / GTIN 4061792156692
Codice del produttore 623235000

Descrizione

Descrizione:

  • Testa di foratura in metallo duro integrale estremamente robusta e aggressiva, 4 taglienti per una straordinaria longevità e resistenza durante la foratura nel cemento armato
  • La tacca di usura su entrambi i lati del tagliente principale serve come indicatore per la valutazione della misura di precisione dei fori per i tasselli.
  • La geometria a 4 spirali dell'elica garantisce una foratura a basse vibrazioni e un'usura ridotta della spirale
  • Punta di centraggio 90° per un inizio di foratura preciso e poche scheggiature sul bordo del foro
  • Ideale per l'impiego nel cemento armato e nella pietra naturale dura

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 600 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 720 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello