Punta da martello SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 14 x 540 mm

Codice art.: 623213000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
14 mm
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623213000
EAN / GTIN 4061792156579
Codice del produttore 623213000
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Testa di foratura in metallo duro integrale estremamente robusta e aggressiva, 4 taglienti per una straordinaria longevità e resistenza durante la foratura nel cemento armato
  • La tacca di usura su entrambi i lati del tagliente principale serve come indicatore per la valutazione della misura di precisione dei fori per i tasselli.
  • La geometria a 4 spirali dell'elica garantisce una foratura a basse vibrazioni e un'usura ridotta della spirale
  • Punta di centraggio 90° per un inizio di foratura preciso e poche scheggiature sul bordo del foro
  • Ideale per l'impiego nel cemento armato e nella pietra naturale dura

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 400 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Lunghezza complessiva: 540 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello