Punta da martello SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 14 x 340 mm

Codice art.: 623212000
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623212000
    EAN / GTIN 4061792156562
    Codice del produttore 623212000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Testa di foratura in metallo duro integrale estremamente robusta e aggressiva, 4 taglienti per una straordinaria longevità e resistenza durante la foratura nel cemento armato
    • La tacca di usura su entrambi i lati del tagliente principale serve come indicatore per la valutazione della misura di precisione dei fori per i tasselli.
    • La geometria a 4 spirali dell'elica garantisce una foratura a basse vibrazioni e un'usura ridotta della spirale
    • Punta di centraggio 90° per un inizio di foratura preciso e poche scheggiature sul bordo del foro
    • Ideale per l'impiego nel cemento armato e nella pietra naturale dura

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 200 mm
    • Diametro: 14 mm
    • Lunghezza complessiva: 340 mm
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello