Disco abrasivo lamellare 115 mm P 120, SP-CZ

Codice art.: 623153000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623153000
    EAN / GTIN 4061792186705
    Codice del produttore 623153000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
    • Resa della levigatura alta e uniforme
    • Levigatura senza surriscaldamento
    • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
    • Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
    • Max. velocità di lavoro 80 m/s
    • Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

    Proprietà:

    • Design: Obliquo
    • Diametro x alesaggio: 115 x 22,23 mm
    • Granulometria: P 120
    • Max. numero di giri: 13300 /min

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello