• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco abrasivo lamellare 125 mm P 80, SP-CZ

Codice art.: 623149000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623149000
EAN / GTIN 4061792185852
Codice del produttore 623149000

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
  • Resa della levigatura alta e uniforme
  • Levigatura senza surriscaldamento
  • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
  • Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
  • Max. velocità di lavoro 80 m/s
  • Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Proprietà:

  • Design: Obliquo
  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 80
  • Max. numero di giri: 12200 /min

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello