• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta da martello SDS-max SDS-max Classic / 25 x 540 mm

Codice art.: 623125000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623125000
EAN / GTIN 4061792157101
Codice del produttore 623125000
Numero-L L01750 512

Descrizione

Descrizione:

  • Punte SDS-max con testa in pregiato metallo duro
  • 4 taglienti brasati e temprati sottovuoto per un'elevata longevità
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 415 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 540 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello