Serie di punte/scalpelli SDS-max SP, 7 pezzi

Codice art.: 623106000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623106000
EAN / GTIN 4061792157415
Codice del produttore 623106000
Numero-L L01750 489

Descrizione

Descrizione:

  • Punte SDS-max con testa in pregiato metallo duro
  • 4 taglienti brasati e temprati sottovuoto per un'elevata longevità
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • in valigetta di alluminio
  • Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm scalpello a punta L=400m, / scalpello piatto 25x400mm 2x

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello