Contenitore ribaltabile senza rubinetto

Codice art.: 6230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6230
    EAN / GTIN 4017976166230
    Codice del produttore 6230
    Numero-L L90070 131

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    I contenitori ribaltabili devono essere sollevati con un carrello elevatore a forca per lo svuotamento. Abbassando il contenitore a terra, la vasca viene automaticamente sollevata e riportata nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 2 mm, saldata stretta, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico e filtro per la separazione di liquidi e solidi.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 750
    Capacità (litri): 300
    Dimensioni della cassetta (mm): 1088 x 630 x 498
    Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 418
    Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 655
    Lunghezza totale (mm): 1313
    Larghezza totale (mm): 690
    Altezza totale (mm): 576

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello