Descrizione:
CONVEVE KLINGS NR. 623 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due taglienti utilizzabili per un tempo di funzionamento più lungo. La lama è lunga 46,5 mm, larga 10,5 mm e spessa 0,65 mm.
CONVEVE KLINGS NR. 623 è disponibile con il numero d'ordine 623,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
Taglia:
Molatura speciale
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 1 piega
:
lama utilizzabile a 2 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama per sbavatura
- Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Molatura della lama: Molatura speciale
- Sfaccettature della lama: 1 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 2
- Taglienti: 2 volte utilizzabile