Set di chiavi a bussola 3/8″ 26 pz esagonali IN-IS-PH

Codice art.: 6229740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6229740
EAN / GTIN 4010886622971
Codice del produttore 6229740

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo UD esagonale, per uso a mano
Con utensili di azionamento
Cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 320 x 210 x 55 mm

Proprietà:

  • supporto unità, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • mandrino di azionamento, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • larghezza totale [mm]: 320 mm
  • altezza totale [mm]: 55 mm
  • profondità totale [mm]: 210 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 26 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 320 mm
  • altezza nominale [mm]: 55 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello