• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave a bussola snodata, Apertura: 24mm

Codice art.: 622800 24
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Lunghezza chiave 500 mm
Lunghezza impugnatura scorrevole 230 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622800 24
EAN / GTIN 8014230038674
Codice del produttore 009520024

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.
Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello