Estensione della protezione posteriore in alluminio brillante

Codice art.: 62277
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Codice del produttore 062277

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 1 protezione posteriore uscita laterale, 2 protezione posteriore
  • Kit di montaggio incluso
  • Controventole lunghe 3.000 mm
  • Ridurre la distanza tra il mancorrente e la protezione posteriore. Se la distanza orizzontale di una scala con protezione posteriore alla ringhiera è inferiore a 1.500 mm, sono necessari ulteriori dispositivi di protezione anticaduta in conformità alle norme DIN EN ISO 14122-4 e DIN 18799-3

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello