Inserto per chiave a bussola 1/4″ profilo UD 13 mm

Codice art.: 6226640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6226640
    EAN / GTIN 4010886622667
    Codice del produttore 6226640
    Numero-L L60160 4575

    Descrizione

    Descrizione:

    Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
    Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
    Ad azionamento manuale

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Lunghezza inserto: 25,0 mm
    • Inserto Ø 1: 18,0 mm
    • Ø di inserimento 2: 16,0 mm
    • Profondità di inserimento [mm]: 10,0 mm
    • Larghezza totale [mm]: 18 mm
    • Altezza totale [mm]: 18 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
    • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello