Sezione scala in alluminio brillante 10 pioli

Codice art.: 62265
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 10
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta Pioli
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 62265
EAN / GTIN 4031405622654
Codice del produttore 062265
Numero-L L90110 541

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza conduttore 520 mm
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Dimensioni del longherone: 60 x 25 mm
  • Dimensione piolo: 30 x 30 mm
  • Versione pioli: Pioli in alluminio anodizzato e in alluminio lucidato, pioli in acciaio zincato e forati in acciaio inox

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza: 2800 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza gradino: 470 mm
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello