Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 11mm

Codice art.: 622552 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11 mm
Lunghezza complessiva 275 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622552 11
EAN / GTIN 4067263012702
Codice del produttore 622552 11

Descrizione

Esecuzione:

Bocca esagonale profonda, esecuzione accurata.
Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello