{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SoftFinish® electric | |
Apertura | 6 mm | |
Normativa | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza complessiva | 236 mm | |
Lunghezza lama | 125 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622500 6 | |
EAN / GTIN | 4010995008574 | |
Codice del produttore | 00857 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
11,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino
7,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
8,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola esagonali | Chiavi a bussola esagonali |
Lunghezza complessiva | 236 mm | 212 mm | 157 mm |
Denominazione originale prodotto | SoftFinish® electric | ||
Lunghezza lama | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Normativa | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Apertura | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola | Chiave a bussola |