{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza complessiva | 310 mm | |
Lunghezza lama | 190 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | Haptoprene | |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Lama e impugnatura allentabili | no | |
Con prolunghe | no | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721600 | |
Codice del produttore | 622150 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
20,34 €
8,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
20,91 €
9,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Lunghezza complessiva | 310 mm | 277 mm |
Lunghezza lama | 190 mm | 200 mm |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Apertura | 12 mm | 12 mm |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola |