Chiave a bussola per ruote

Codice art.: 6220280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Steckschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6220280
EAN / GTIN 4010886622025
Codice del produttore 6220280

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Spina di manovra 27 D da ordinare a parte

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • altezza testa 1 [mm]: 34,5 mm
  • altezza testa 2 [mm]: 34,5 mm
  • testa Ø 1 [mm]: 41 mm
  • testa Ø 2 [mm]: 46 mm
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • lunghezza nominale [mm]: 400 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello