Chiave a bussola per ruote

Codice art.: 6220010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6220010
EAN / GTIN 4010886622001
Codice del produttore 6220010
Numero-L L60160 5082

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Spina di manovra 27 D da ordinare a parte

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 34,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 27 x 32
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 32
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello