Pietra ravvivatrice 50x25x200 mm CGROS

Codice art.: 6216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6216
    EAN / GTIN 9003170062169
    Codice del produttore 6216
    Numero-L L50140 1220

    Descrizione

    Descrizione:

    Le pietre per medicazione sono adatte per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Possono essere utilizzati come utensile per ravvivare i dischi abrasivi in ceramica. Le pietre per ravvivare sono disponibili solo in carburo di silicio nero.

    Proprietà:

    • Forma: 90AS ADRICHTSTEIN
    • Grana: 24
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : CGROB
    • Dimensioni (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
    • Diametro: 50 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 200 mm

    Vantaggi:

    • Medicazione guidata a mano
    • Buoni risultati di levigatura per dischi di blocco fino a un diametro di 250 mm
    • Le dimensioni e le dimensioni dei grani possono essere adattate alle esigenze specifiche del cliente

    Uso:

    • Per la medicazione guidata a mano di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello