{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 202 mm | |
⌀ Testa D1 | 14,1 mm | |
⌀ Testa D2 | 16,7 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621405 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197717320 | |
Codice del produttore | 621405 10X11 |