Chiave a doppia bussola, albero cavo, esagonale 24x27 mm

Codice art.: 6212690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6212690
EAN / GTIN 4010886621264
Codice del produttore 6212690
Numero-L L60160 1336

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Profondità di inserimento 1: 19,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 21,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 37 mm
  • Altezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 192 mm
  • Materiale: C35
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24 x 27
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello