Chiave a doppia bussola, albero cavo, esagono 10x11 mm

Codice art.: 6210640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6210640
EAN / GTIN 4010886621066
Codice del produttore 6210640

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • 26 D: 6
  • Profondità di inserimento 1: 7,5 mm
  • Profondità di inserimento 2: 8,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 16 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 122 mm
  • Materiale: C35
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10 x 11
  • Isolato a 1000 V: no
  • 26 RS: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello