Perno rotante 630 mm, d 20 mm

Codice art.: 6209390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Spina di manovra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6209390
    EAN / GTIN 4010886620939
    Codice del produttore 6209390

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate fino a 20 ø
    Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, cromato

    Proprietà:

    • Ø scanalatura 1: 20,00 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 625 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello