TBS 18 LTX BL 5000 Avvitatore a batteria per cartongesso

Codice art.: 620063500
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 620063500
    EAN / GTIN 4061792206328
    Codice del produttore 620063500

    Descrizione

    Descrizione:

    • L’esperto tra gli avvitatori a batteria per cartongesso con un altro n. giri per la rapida avvitatura in serie dei pannelli in cartongesso
    • Autostart: l’avvitatore si avvia automaticamente all’applicazione della pressione per un lavoro comodo ed economico
    • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza, ideale per qualsiasi avvitatura in serie
    • Avvitatore leggero e maneggevole dalla forma ergonomica per una conduzione precisa e una trasmissione della forza nell’asse della vite
    • Struttura compatta e leggera per operare comodamente con una sola mano
    • Funzionamento ad impulsi attivabile per un incasso esatto delle viti sporgenti senza togliere l’arresto di profondità
    • Avvitature precise grazie a un arresto di profondità finemente regolabile e una silenziosa frizione con innesto a denti
    • Avvitature in serie esatte e rapide con il caricatore viti SPEED FIX 57 (accessorio, n. d’ordine 630611000)
    • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro.
    • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Arresto di profondità, Portainserti magnetico 1/4″ (6,35 mm), Inserto da avvitare Phillips mis. 2/25 mm, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145 L

    Proprietà:

    • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
    • Tensione batteria: 18 V
    • Tipo di batteria: Li-Power
    • Peso con batteria: 1.3 kg
    • Peso senza batteria: 0.9 kg
    • N. giri max. a vuoto: 0 - 5000 /min
    • Coppia max. (avvit. morbido): 6 Nm
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 83 dB(A)
    • Attacco dell'utensile: Esagono interno 1/4″ (6,35 mm)

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello