GRIP 476-080Y IC8250 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: 6200422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6200422
EAN / GTIN 7291075028959
Codice del produttore 6200422
Numero-L L23940 430

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4.76 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 19.6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4.76 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello